Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46156873
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0257
EAN/GTIN:
     4012799512578
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 28

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: LZP 28, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,71 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,19 kg, Kanalmaß: 600 mm x 300 mm, Breite: 629 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 690 mm, Höhe mit Verpackung: 395 mm, Tiefe mit Verpackung: 105 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
629 mm
Nennhöhe Kanal:
375 mm
Frontbreite:
629 mm
Fronthöhe:
375 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,48*
€ 204,66*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,91*
€ 207,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 216,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,52*
€ 217,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,21*
€ 245,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.