Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter 500 mm MLA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46157601
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0116
EAN/GTIN:
     4012799511168
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter 500 mm MLA 50

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 3,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,83 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Freier Querschnitt: 1526 cm2, Breite: 552 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 65 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
552 mm
Nennhöhe Kanal:
530 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
552 mm
Fronthöhe:
530 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,43*
€ 484,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,95*
€ 486,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 427,17*
€ 498,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,61*
€ 508,99*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,59*
€ 548,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,12*
€ 560,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.