Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzgitter Aluminium natur elox WSG 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzgitter Aluminium natur elox WSG 630
Wetterschutzgitter Aluminium natur elox WSG 630
Artikel-Nr.:
     6012B-46159202
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00124
EAN/GTIN:
     4010184001249
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen

Wetterschutzgitter Aluminium natur elox WSG 630

Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Einsetzbar für quadratische und runde Rohraustritte. Stabile Konstruktion aus stranggepressten Aluminium-Profilen, naturfarben eloxiert. Feststehende Lamellen in Abstand von 65 mm mit dahinterliegendem Maschengitter aus verzinktem Stahldraht, Maschenweite 16 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
630 mm
Nennhöhe Kanal:
630 mm
Frontbreite:
701 mm
Fronthöhe:
701 mm
Einbautiefe:
60 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 392,91*
€ 454,30*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,59*
€ 462,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,04*
€ 469,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,67*
€ 481,57*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,65*
€ 484,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.