Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVR EC 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios SlimVent SVR EC 125 Radialventilator Rohr DN125mm 1-PH 2531
Helios SlimVent SVR EC 125 Radialventilator Rohr DN125mm 1-PH 2531
Artikel-Nr.:
     6012B-46169094
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02531
EAN/GTIN:
     4010184025313
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVR EC 125

EC Radial-Rohrventilator flache und kompakte Bauweise für direktes Zwischensetzen in Rohrsysteme. Flaches Gehäuse in kompakter Bauweise aus verzinktem Stahlblech. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen und Lippendichtung für Normrohr-Durchmesser. Motor-Laufrad-Einheit ausschwenkbar zur Reinigung und Revision. Laufrad: Energiesparendes Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
580 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,115 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,09*
€ 489,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,79*
€ 501,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,18*
€ 511,44*
Frei Haus
ab € 474,01*
€ 519,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 477,30*
€ 524,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,41*
€ 591,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,06*
€ 583,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.