Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-QUICK-TIE- 120-X-3,5-BK 61721101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder-QUICK-TIE- 120-X-3,5-BK 61721101
Artikel-Nr.:
     6012B-46213157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721101
EAN/GTIN:
     4044777304370
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder-QUICK-TIE- 120-X-3,5-BK 61721101

Kabelbinder CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 BK
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 3.5mm
Gesamtlänge: 120mm
schwarz
Polyethylen
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Überall, wo etwas kurzfristig und schnell befestigt und gebündelt werden soll
Verschließen von Beuteln und Säcken
Nutzen: Doppelverschluss erlaubt Bildung einer Aufhängeschlaufe
Wirtschaftlicher Kabelbinder für leichte Lasten, der wieder lösbar und wieder verwendbar ist
Rundprofil gewährleistet höchste Festigkeit und absolute Verschlussicherheit
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
118 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.