Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme blau 285-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46228377
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-144
EAN/GTIN:
     4055143608312
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Durchgangsklemme blau 285-144

2-Leiter-Durchgangsklemme
50 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
mit Befestigungsflanschen
POWER CAGE CLAMP
50,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,258*
€ 11,078*
5
€ 5,00*
ab € 9,62*
€ 12,74*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,08*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,9584*
€ 13,1384*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,2771*
€ 13,5805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1471*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-173
ab € 31,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 34,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,17982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109-1
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-209
ab € 0,0805*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-425
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-435
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.