Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x25mm CD 80X25 8/12 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 80x25mm CD 80X25 8/12 GY
Verdrahtungskanal 80x25mm CD 80X25 8/12 GY
Artikel-Nr.:
     6012B-46242299
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588530000
EAN/GTIN:
     4050118600261
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal 80x25mm CD 80X25 8/12 GY

Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,25024*
€ 217,3504*
€ 5,95*
ab € 180,2992*
€ 217,94912*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,95904*
€ 222,81888*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,99008*
€ 223,91008*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,45696*
€ 239,94688*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,91008*
€ 266,453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,13024*
€ 264,33499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,87008*
€ 252,1254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,88*
€ 246,1872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,99008*
€ 221,3282
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 5,81219* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2590110000
ab € 1,12476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.