Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsk. breite Finger L:2000mm CD80X258/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299329
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588530000
EAN/GTIN:
     4050118600261
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 80 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 1520 mm², Schlitzabstand: 12 mm, Schlitzbreite: 8 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD80X258/12GY
Ident Code:
2588530000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,54016*
€ 216,53024*
€ 5,95*
ab € 180,67904*
€ 217,07904*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,07904*
€ 221,67904*
Frei Haus
ab € 185,97024*
€ 222,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,3168*
€ 239,05696*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,67904*
€ 263,79806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,28896*
€ 262,14386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,0688*
€ 249,98187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,99904*
€ 242,75886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,07904*
€ 221,43406
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 5,81497* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2590110000
ab € 1,12476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.