Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammer SPIT 431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisselhammer SPIT 431
Meisselhammer SPIT 431
Artikel-Nr.:
     6012B-46254026
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     054156
EAN/GTIN:
     3439510541562
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Meisselhammer SPIT 431

SDS PLUS MEISSELHAMMER 650 W. Extrem leistungsstark, extrem präzise. Robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung. Breites Sortiment an Werkzeuge für alle Anwendungen (neu: Sechskantform). Verhältnis Leistung zu Gewicht sorgt für maximalen Arbeitsfortschritt selbst an Engstellen und Ecken. Geringes Gewicht erleichtert Überkopfarbeiten.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Max. Schlagzahl:
3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2,6 J
Länge:
378 mm
Breite:
218 mm
Höhe:
109 mm
Maschinengewicht:
3,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 993,36*
€ 1.063,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 998,18*
€ 1.071,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,87*
€ 1.275,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,75*
€ 1.244,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,60*
€ 1.219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,91*
€ 1.201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
223050
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.