Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterkoffer Elektro Klassik 170331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer SHK 23tlg 7Zangen Sägen 3xKabSchneid 2xPH 2xPZ 5xSchlitz
Werkzeugkoffer SHK 23tlg 7Zangen Sägen 3xKabSchneid 2xPH 2xPZ 5xSchlitz
Artikel-Nr.:
     6012B-46256377
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170331
EAN/GTIN:
     4021103703311
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer

Meisterkoffer Elektro Klassik 170331

Werkzeugkoffer Klassik "
Elektro"
. Der Profi-Hartschalenkoffer aus schlagfestem 3 mm-starkem ABS-Kunststoff, Bodenaußenschale mit 4 standsicheren Füßen, umlaufender Aluminiumrahmen, seitlich angebrachte Halterungen für Schultertrageriemen (-Artikelnr. 17 0275), 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen, separate Dokumenten-Aufbewahrung, Bodenschale mit individuell verstellbaren Facheinteilern für Kleinteile, Messgeräte, Werkzeug etc.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Zangen:
7
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
7
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
3
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,15*
€ 506,13*
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 509,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 503,79*
€ 539,08*
Frei Haus
ab € 505,48*
€ 540,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,12*
€ 545,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,42*
€ 649,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,07*
€ 640,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,12*
€ 608,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.