Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-46552729
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31241
EAN/GTIN:
     4024941312417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose bals

Kupplung IP67 31241

Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 160 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 84 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung ip67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,34*
€ 40,10*
1
€ 8,95*
ab € 36,52*
€ 49,02*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,66*
€ 68,49*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,16*
€ 71,01*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21349
ab € 19,49*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210583
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.