Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP67 2296


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP67 2296
Anbaudose HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP67 2296
Artikel-Nr.:
     6012B-46555942
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2296
EAN/GTIN:
     4015394014324
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP67 2296

16A7P 7H500V Anbaudose IP 67 HW/VN
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
499..500 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 173,36*
€ 209,14*
1
€ 5,95*
ab € 172,46*
€ 209,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 174,98*
€ 212,37*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 194,19*
€ 214,59*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 215,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.