Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1461P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1461P
Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1461P
Artikel-Nr.:
     6012B-46557931
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1461P
EAN/GTIN:
     4015394153238
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1461P

125A5P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 548,15*
€ 622,65*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 550,06*
€ 623,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 554,83*
€ 628,59*
1
€ 5,95*
ab € 567,93*
€ 646,84*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 609,02*
€ 654,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,59*
€ 748,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,94*
€ 709,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.