Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3470260 Herst.-Nr.: 1461P EAN/GTIN: 4015394153238 |
| |
|
| | |
| 125A5P 6H400V Anbaudose TA IP67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden! Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 5, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 125 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 100 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 399...400 V, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Bohrlochabstand vertikal: 104 mm, Bohrlochabstand horizontal: 104 mm, Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 130 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 1461P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 546,39* | € 621,49* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 548,89* | € 622,04* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 553,70* | € 627,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 570,32* | € 645,63* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 606,42* | € 655,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.275,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|