Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Steckdosen ESTKFA/201 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombination Steckdosen ESTKFA/201 gr
Kombination Steckdosen ESTKFA/201 gr
Artikel-Nr.:
     6012B-46559660
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     189271
EAN/GTIN:
     4018325447253
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Kombination Steckdosen ESTKFA/201 gr

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,73*
€ 299,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,84*
€ 300,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,00*
€ 302,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,33*
€ 309,02*
€ 5,95*
ab € 285,30*
€ 336,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.