Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Überwachungskameraset 2 Kuppel-Kameras WR100 SET D2 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WLAN-Überwachungskameraset 2 Kuppel-Kameras WR100 SET D2 2TB
WLAN-Überwachungskameraset 2 Kuppel-Kameras WR100 SET D2 2TB
Artikel-Nr.:
     6012B-46764779
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26609
EAN/GTIN:
     4015162266092
Suchbegriffe:
Domekamera
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem

WLAN-Überwachungskameraset 2 Kuppel-Kameras WR100 SET D2 2TB

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3MP-Kameras WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 15m, Tag/Nacht- IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 435,46*
€ 482,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,88*
€ 487,09*
Frei Haus
ab € 450,07*
€ 498,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 452,26*
€ 503,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 457,77*
€ 509,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,56*
€ 599,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,74*
€ 576,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
26608
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.