Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 1900mAh Bli2 Panason 125380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic-Akku
Panasonic-Akku
Artikel-Nr.:
     6012B-46773968
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     125380
EAN/GTIN:
     5410853045243
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 1900mAh Bli2 Panason 125380

Die Ready to Use Akkus von Panasonic sind direkt nach dem Kauf einsetzbar. Die Ladung bleibt erhalten: Nach 1 Jahr verbleiben bis zu 80 % der Kapazität ohne Wiederaufladung. Die Akkus kombinieren den Komfort einer Primärbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines aufladbaren Akkus. Die Akkus sind ideal für die häufige Nutzung geeignet. Die hohe Qualität der Akkus erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1900 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
446
2
€ 4,95*
ab € 2,215*
€ 3,255*
24
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 3,70*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 2,99834*
€ 3,81834*
5 Tage
128
2
€ 9,45*
ab € 3,195*
€ 4,695*
3 Tage
28
2
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,81834*
€ 4,54382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45834*
€ 4,11542
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99834*
€ 3,56802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 91,64016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,32*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.