Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ni-MH Akku, AA Mignon, 1,2Volt 1900 mAh Evolta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-452.43
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-3MVE/2BC
EAN/GTIN:
     5410853045243
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • bis zu 1.000 x wiederaufladbar
  • ohne Memoryeffekt, d.h. kein Kapazitätsverlust bei Zwischenaufladungen
  • hochstromentladefähig
  • umweltfreundlich
  • Blisterverpackung - ideal für den Ladenverkauf
*optimal für schnurlose Telefone älterer Bauart
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1900 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Trocken:
ja
Geschlossen (versiegelt):
ja
Akkupack:
nein
Einsatz im Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Traktionsbatterie:
nein
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, nimh aa akku, Akku, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Batterie, Bleigelakku, Mignon Akku, Mono Accu, NC-Akku-Micro, Nickel-Cadmium-Akku, Baby Akku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, Accu, Accu Plus, Akku für Brandmelderzentrale, Lady Accu, Mono Akku, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale, Accu rechargeable, Accu-E-Block, E-Block-Akku, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Ni-MH-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
446
2
€ 4,95*
ab € 2,235*
€ 3,425*
2 Tage
128
2
€ 9,45*
ab € 3,215*
€ 4,925*
2
€ 8,95*
ab € 4,28*
€ 6,68*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,45*
Lager 6186
28
2
€ 6,00*
ab € 6,83*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,91*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,65*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.