Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung 8000x27x15 VL-WIN 3P2.5H8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung 8000x27x15 VL-WIN 3P2.5H8W
Verbindungsleitung 8000x27x15 VL-WIN 3P2.5H8W
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-46775803
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108744
EAN/GTIN:
     4012196688616

Verbindungsleitung 8000x27x15 VL-WIN 3P2.5H8W

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
8000 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,77*
€ 58,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,82*
€ 58,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,38*
€ 59,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 60,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 61,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.