| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5789356 Herst.-Nr.: 6108744 EAN/GTIN: 4012196688616 |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI. Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm² Halogenfrei: true, Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Art der Verriegelung: separat, Mantel- Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: -...- mm, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 5,22 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | VL-WIN3P2.5H8W | Ident Code: | 6108744 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,32* | € 46,39* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,39* | € 46,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,15* | € 46,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 45,71* | € 47,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,60* | € 48,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|