Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenkerze 23V matt 922530 Bli.3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Flammenkerze 23V matt 922530 Bli.3
Flammenkerze 23V matt 922530 Bli.3
Artikel-Nr.:
     6012B-46893956
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     922530
EAN/GTIN:
     4001233922530
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Flammenkerze 23V matt 922530 Bli.3

Für Innenbeleuchtung, für Ketten mit 10 Brennstellen
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
mattiert
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 3,81*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,039*
€ 3,919*
14 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 3,34*
€ 4,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,919*
€ 4,66361
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,889*
€ 4,62791
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,669*
€ 4,36611
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,549*
€ 4,22331
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,039*
€ 3,61641
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,013* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 78,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.