| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47365898 Herst.-Nr.: 122934 EAN/GTIN: 4015081205394 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 24VDC IZM-ST24DC#122934 Arbeitsstromauslöser, Spannungsauslöser, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63 , IN20, 32,40, 63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. ? Klemmenbelegungsplan Seite 71 Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,38* | € 224,40* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,89* | € 225,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,49* | € 231,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,46* | € 233,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 200,01* | € 241,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|