Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 22kW/400V, 2S+2Ö 3RT2036-3AP06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-47457670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20363AP06
EAN/GTIN:
     4011209941960
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 22kW/400V, 2S+2Ö 3RT2036-3AP06

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö, Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss, Baugröße: S2, seitlicher Hilfsschalter Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,30*
€ 117,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,77*
€ 125,91*
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 160,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,77*
€ 161,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 169,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 55,93*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 55,90*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 56,15*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,21*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,62*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,89*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 31,04*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,71*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,27*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,48*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 9,04*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01505*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.