Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-90°- M-20X1,5-/-20-BK 55502482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M20, PA, IP65/IP67/IP71, schwarz, (L) 39 mm, 55502482
90° Schlauchverschraubung, M20, PA, IP65/IP67/IP71, schwarz, (L) 39 mm, 55502482
Artikel-Nr.:
     6012B-47650305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502482
EAN/GTIN:
     4044774852515
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-90°- M-20X1,5-/-20-BK 55502482

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® MPC 90° M 20X1.5 / 20 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 20
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,96*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,2961*
€ 6,7761*
10
€ 5,00*
ab € 5,396*
€ 7,236*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,549*
€ 7,459*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,2719*
€ 8,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,459*
€ 8,87621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,069*
€ 8,41211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,669*
€ 7,93611
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,549*
€ 6,60331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.