Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MPC 90° M 20x1,5/2 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M20, PA, IP65/IP67/IP71, schwarz, (L) 39 mm, 55502482
90° Schlauchverschraubung, M20, PA, IP65/IP67/IP71, schwarz, (L) 39 mm, 55502482
Artikel-Nr.:
     721-02105859
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502482
EAN/GTIN:
     4044774852515
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte un
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung in Zollabmessung, PG-Verschraubung, Schutzschlauchverschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubung für ummantelten Schutzschlauch, Winkelverschraubung, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,96*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,2961*
€ 6,7761*
10
€ 5,00*
ab € 5,396*
€ 7,236*
10
Frei Haus
ab € 5,549*
€ 7,459*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,2719*
€ 8,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0819*
€ 9,61746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7919*
€ 9,27236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3819*
€ 8,78446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,2719*
€ 7,46356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,819* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.