Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47654185 Herst.-Nr.: 2683910000 EAN/GTIN: 4050118702026 |
| |
|
| | |
| Einlage unbestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 9 EMPTY Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 447 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,40* | € 34,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,50* | € 34,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,24* | € 35,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,14* | € 35,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,45* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|