Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47654247 Herst.-Nr.: 2674350000 EAN/GTIN: 4050118685664 |
| |
|
| | |
| Blitzstromableiter 40mm VPU ZPA I 3 300/12,5 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | ja | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,28* | € 206,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 176,82* | € 209,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,69* | € 237,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,47* | € 240,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 207,68* | € 243,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|