Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder schwarz Heavy PLT6H-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 20.9"L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 20.9"L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-47654823
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT6H-C0
EAN/GTIN:
     0074983387779
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder schwarz Heavy PLT6H-C0

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
530 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2358*
€ 0,3015*
500
Frei Haus
ab € 0,239*
€ 0,309*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,24854*
€ 0,31854*
100
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31854*
€ 0,37906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30854*
€ 0,36716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24854*
€ 0,29576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 159,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.