Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 530x8,9mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 20.9"L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 20.9"L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40144103
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT6H-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, PLT6H-C0, PLT6HC0, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Kunststoff, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2349*
€ 0,2983*
500
Frei Haus
ab € 0,239*
€ 0,299*
500
Frei Haus
ab € 0,24854*
€ 0,31854*
100
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.