Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Fachtür BG I, 3, 4-polig 8PQ2055-6BA16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 8PQ2055-6BA16 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2055-6BA16 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-47660791
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20556BA16
EAN/GTIN:
     4042948182062
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

SIVACON S4 Fachtür BG I, 3, 4-polig 8PQ2055-6BA16

SIVACON S4, Fachtür, 3WA BG I, 3, 4-polig, IP40, H: 550 mm B: 600 mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,96*
€ 125,30*
€ 5,95*
ab € 102,97*
€ 125,92*
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 126,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 130,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.