| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47759710 Herst.-Nr.: K96ESA5 EAN/GTIN: 3250613805869 |
| |
|
| | |
| Einspeiseadapter 1-25qmm, 5-polig K96ESA5 Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 5 mm | Sammelschienenbreite: | 40 mm | Breite der Klemme: | 23 mm | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 125 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 20,05* | € 26,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,38* | € 27,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,69* | € 28,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,08* | € 28,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,05* | € 33,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|