Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D2,0m, H100mm 13536188CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / Höhe 10cm, 134W 2700-6500K 16214lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / Höhe 10cm, 134W 2700-6500K 16214lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / Höhe 10cm, 134W 2700-6500K 16214lm, Casambi dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-47768685
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13536188CA
EAN/GTIN:
     4251433962519
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D2,0m, H100mm 13536188CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 134 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 16.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.501,58*
€ 2.674,36*
Frei Haus
ab € 2.530,44*
€ 2.702,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.555,45*
€ 2.731,33*
Frei Haus
ab € 2.608,64*
€ 2.765,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.609,73*
€ 2.792,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.792,09*
€ 3.322,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,48*
€ 3.294,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,47*
€ 3.200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.644,61*
€ 3.147,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,73*
€ 3.105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183CA
ab € 2.250,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184CA
ab € 2.261,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183CA
ab € 3.206,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184CA
ab € 3.204,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556188CA
ab € 3.700,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526183
ab € 1.844,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526184
ab € 1.846,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546183
ab € 2.548,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546184
ab € 2.537,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183
ab € 2.090,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184
ab € 2.089,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183
ab € 3.043,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184
ab € 3.031,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536188
ab € 2.349,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556188
ab € 3.560,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.