Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator Sight 86940 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Turmventilator Sight 86940 ws/sw
Turmventilator Sight 86940 ws/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48051632
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86940
EAN/GTIN:
     4011689869402
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 3 stufen

Turmventilator Sight 86940 ws/sw

Zuschaltbarer Naturmodus, zuschaltbare 70° Oszillation, integriertes Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung, LED-Display mit Temperaturanzeige, Funktionskontrollleuchten, Timer-Funktion (1 bis 8 Std.), Kabelaufbewahrung, Zubehör: Fernbedienung mit Batterien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0,04 kW
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 55,515*
€ 70,305*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 70,99*
1
€ 3,50*
ab € 55,64*
€ 71,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,65*
€ 71,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,6947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 283,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.