Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Komplettgerät M22-L-G-LED230-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-48066122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132600
EAN/GTIN:
     4015081295357
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
eaton leuchtmelder ip67
leuchtmelder komplettgerät

Leuchtmelder Komplettgerät M22-L-G-LED230-BVP

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22,5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
Chrom
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät eaton
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,94*
€ 19,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,03*
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 20,94*
€ 5,46*
ab € 15,40*
€ 20,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,49*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,62*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,78*
Ähnlich
Eaton
216548
ab € 2,43*
Ähnlich
Eaton
216546
ab € 17,19*
Ähnlich
Eaton
216547
ab € 20,86*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,78*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,63*
Ähnlich
Eaton
216395
ab € 1,44*
Ähnlich
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.