Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Not-Halt/Not-Aus Pilz unbeleuchtet M22-PV/KC03/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-PV/KC03/IY Gehäuse, 197629 NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten 197629
EATON M22-PV/KC03/IY Gehäuse, 197629 NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten 197629
Artikel-Nr.:
     6012B-48066140
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197629
EAN/GTIN:
     4015081945337
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Gehäuse Not-Halt/Not-Aus Pilz unbeleuchtet M22-PV/KC03/IY

Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Rückstellung erfolgt durch Ziehen, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Farbe RAL-Wert: RAL 3000, Schutzart: IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 3 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..220 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,01*
€ 47,49*
€ 5,46*
ab € 37,57*
€ 48,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 50,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 50,39*
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 7,05*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,58*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,77*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.