Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spot alu-eloxiert nw 20202782103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spot alu-eloxiert nw 20202782103
Artikel-Nr.:
     6012B-48259317
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202782103
EAN/GTIN:
     4051268165440
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

LED-Spot alu-eloxiert nw 20202782103

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,11*
€ 86,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,14*
€ 88,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,46*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,29*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 31,89*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,05*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 70,09*
Zubehör
Hera
20604002301
ab € 8,27*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,93*
Zubehör
Hera
20604003801
ab € 56,16*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.