Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette-Grill InoxDesign RE 4588


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raclette-Grill InoxDesign RE 4588
Raclette-Grill InoxDesign RE 4588
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48654616
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     RE4588
EAN/GTIN:
     3168430851900
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill

Raclette-Grill InoxDesign RE 4588

2 Funktionen: Raclette und Grill, 10 Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, antihaftversiegelt, abnehmbare Grillplatte mit THERMO-SPOT Indikator und Antihaftversiegelung, Grillplatte spülmaschinengeeignet, Farbe: Schwarz/Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Beschichtung:
antihaft
Anzahl der Pfännchen:
10
Mit Thermostat:
nein
Crepes-Bereich:
nein
Spülmaschinengeeignet:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 74,75*
1
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,02*
1
€ 4,70*
ab € 66,42*
€ 84,10*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 87,08*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 74,205*
€ 91,965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,965*
€ 109,43835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,185*
€ 106,13015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,725*
€ 104,39275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,205*
€ 88,30395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 183,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.