Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z 101552


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Artikel-Nr.:
     6012B-48660637
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101552
EAN/GTIN:
     4015613634890
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z 101552

Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z, Fettauffangbehälter
Ja, Grillrost höhenverstellbar
Nein, Warmhaltefunktion
Nein, Manuelle Zeiteinstellung
Ja, Spannung
230 V, Wärmequelle
Infrarot-Strahlungsheizkörper, Digital-Anzeige
Ja, Heizzonen getrennt regelbar
Nein, Material
Edelstahl, Energieregelung
Elektronisch, Anzahl Heizelemente
2, Automatische Einschaltfunktion
Nein
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,87*
€ 1.636,03*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.496,33*
€ 1.666,68*
Frei Haus
ab € 1.775,57*
€ 1.955,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.810,17*
€ 1.996,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,96*
€ 2.376,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,46*
€ 2.354,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,64*
€ 2.254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,31*
€ 2.200,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,17*
€ 2.154,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.