Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48666235 Herst.-Nr.: MUZ9ER1 EAN/GTIN: 4242002951393 |
| |
|
| | |
| Edelstahl -ührschüssel f.OptiMUM MUZ9ER1 Exzellente Ergebnisse 5,5 l Volumen, optimal zur Verarbeitung großer Mengen: für bis zu 3,5 kg Rührteig Komfort Einfaches und komfortables Arbeiten dank praktischer Schüsselgriffe Material / Design Edelstahl-Rührschüssel Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rührschüssel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,80* | € 63,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,10* | € 63,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,56* | € 64,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,26* | € 65,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,79* | € 65,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|