| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48667838 Herst.-Nr.: 99-13-00 EAN/GTIN: 4011833401052 |
| |
|
| | |
| Grillzange 991300 sw/si Ein praktischer Helfer in jeder Küche und am Grill. Sie eignet sich perfekt für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr, da duch die Silikonbeschichteten Zangenköpfe die Beschichtung nicht beschädigt werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zangen | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 350 mm | Spülmaschinenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,13* | € 14,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,47* | € 16,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,73* | € 21,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|