Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlermodul 4000K ALUMET ST #96275343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840 Vorschaltgerät 14W 994lm 4000K
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840 Vorschaltgerät 14W 994lm 4000K
Artikel-Nr.:
     6012B-48706824
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96275343
EAN/GTIN:
     3607640457330
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Modul
LED Strahler

LED-Strahlermodul 4000K ALUMET ST #96275343

LED-Strahlermodul für Alumet Stage II-LED. Lichtverteilung: 32°, weiß.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 200,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,76*
€ 201,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 170,70*
€ 208,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.