| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48713295 Herst.-Nr.: 692078 EAN/GTIN: 4007235920789 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte silber 692078 Albert-Pollerleuchte 692078\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 10 W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : : 765 x 150 x 220 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 332,38* | € 332,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,39* | € 343,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 291,73* | € 344,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,63* | € 345,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,38* | € 346,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|