| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48713907 Herst.-Nr.: 662290 EAN/GTIN: 4007235622904 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte schwarz 662290 Albert-Pollerleuchte 662290\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalen Acrylglas.1 x LED 16W, 1600 lm, Lichtfarbe warmweiß 3000 : schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 200 x 900 x 260 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 364,25* | € 364,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,15* | € 373,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 319,35* | € 374,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,97* | € 377,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 325,68* | € 383,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|