Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte DIP, anthr. 677860142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte DIP, anthr. 677860142
LED-Deckenleuchte DIP, anthr. 677860142
Artikel-Nr.:
     6012B-48720828
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     677860142
EAN/GTIN:
     4017807529326
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenleuchte DIP, anthr. 677860142

Die Deckenleuchte WITHAM sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus. Bei Dunkelheit entfaltet die Deckenleuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich ab. Dadurch wird eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt und es werden geschmacksvolle Lichtakzente an die Fassade projiziert. Durch das schlichte, gradlinige Design und die Schutzart IP 54 ist die WITHAM vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 66,92*
€ 80,93*
1
€ 5,00*
ab € 65,46*
€ 82,86*
1
€ 4,95*
ab € 65,56*
€ 82,98*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 85,22*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 69,78*
€ 88,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229160142
ab € 49,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533146
ab € 31,07*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533261
ab € 36,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.