Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Einheit MHN-LA1000W 230-240V ECP330 #06297400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Einheit MHN-LA1000W 230-240V ECP330 #06297400
Elektrische Einheit MHN-LA1000W 230-240V ECP330 #06297400
Artikel-Nr.:
     6012B-48754100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06297400
EAN/GTIN:
     8718291062974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
Zündgerät
philips lighting zündgerät
zündgerät

Elektrische Einheit MHN-LA1000W 230-240V ECP330 #06297400

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lampenleistung:
1000 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung:
230..240 V
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 473,58*
€ 560,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 476,65*
€ 565,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,90*
€ 655,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.