Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K anth DALI ALVABL940#EL10820403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Pollerleuchte 3000K anth DALI ALVABL940#EL10820403
LED-Pollerleuchte 3000K anth DALI ALVABL940#EL10820403
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-48770185
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820403
EAN/GTIN:
     4015120820403
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Smart Home Außensockelleuchte

LED-Pollerleuchte 3000K anth DALI ALVABL940#EL10820403

LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360°. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 340,81*
€ 394,48*
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 439,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,58*
€ 444,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,24*
€ 499,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 448,05*
€ 508,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.