Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz MLP1-230W 39438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz MLP1-230W 39438
Überspannungsschutz MLP1-230W 39438
Artikel-Nr.:
     6012B-48771670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39438
EAN/GTIN:
     4034451394384
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 3
blitzstromableiter

Überspannungsschutz MLP1-230W 39438

ACHTUNG: Für alle S+H-Strahler geeignet. Zum Einbau in die Verteilung. Trotz modernster Technologie bei LED-Displaystrahlern führt die Anfälligkeit bei induzierter Überspannung, Blitzeinschlag oder bestimmten Schalthandlungen immer wieder zu Verlusten bei der Lichtstärke oder im Extremfall sogar zu einem Defekt des Gerätes. Abhilfe verschafft hier ein Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Höchste Dauerspannung AC:
305 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
20 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,96*
€ 107,92*
€ 5,95*
ab € 85,06*
€ 108,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 111,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,45*
€ 126,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,42*
€ 136,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.