Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer 4000K 77485K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer 4000K 77485K4
Scheinwerfer 4000K 77485K4
Artikel-Nr.:
     6012B-48778619
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77485K4
EAN/GTIN:
     4044017213950
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer 4000K 77485K4

BEGA Flächenscheinwerfer 77485K4 mit Anschlussgewinde G nach ISO 288. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 30,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3602 lm, Halbstreuwinkel 40/96°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 470,80*
€ 539,35*
€ 5,95*
ab € 471,05*
€ 540,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 471,14*
€ 540,79*
Frei Haus
ab € 474,64*
€ 545,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 480,92*
€ 551,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,41*
€ 610,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70214
ab € 28,35*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70248
ab € 33,50*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70249
ab € 38,27*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70204
ab € 52,49*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70245
ab € 58,78*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70284
ab € 68,98*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70294
ab € 60,29*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70379
ab € 100,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.