| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48784142 Herst.-Nr.: 101180 EAN/GTIN: 4260346531682 |
| | |
|
| | |
| LED-Strahler 4000K schwarz 101180 Das im Fuß integrierte Gelenk ermöglicht in 10° Schritten eine gezielte Ausrichtung der Leuchte. Reflektoren gepaart mit CoB LED Technik machen eine gerichtete Lichtverteilung möglich. Hierdurch ist dieser LED Strahler sehr gut geeignet um Fassaden und Objekte (wie auch z. B. Firmenschilder) anzuleuchten. Abstrahlwinkel 60°, mit 2 m Zuleitung Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Verstellbarkeit: | schwenkbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| |