Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte anthrazit 233105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte anthrazit 233105
Wandleuchte anthrazit 233105
Artikel-Nr.:
     6012B-48786098
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233105
EAN/GTIN:
     4024163140300
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte anthrazit 233105

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Der Leuchtenkopf ist dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,65*
€ 49,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 53,21*
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
€ 5,00*
ab € 42,77*
€ 56,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002853
ab € 3,53*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,17*
Zubehör
SLV
233214
ab € 9,07*
Zubehör
SLV
233215
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.